※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(10) 3/8
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
注文コード
21957907
品番
SGCA221A-10G10-BZ
参考基準価格(税別)
¥24,810
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
接続口径
(10) 3/8
使用圧力範囲(MPa)
(10) 0〜1
ブラケット
(-) ブラケットなし
オートスイッチ種類
(B) D-M9P
シリーズ
(2) SGC200
材質(シール)
(A) NBR
リード線(m)
(Z) 5
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード