※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(15) 1/2 ねじの種類(-) Rc 注文コード21958065 品番SGCA221B-1615-GZ
参考基準価格(税別)¥28,050 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は接続口径・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(15) 1/2 使用圧力範囲(MPa)(16) 0〜1.6 ブラケット(-) ブラケットなし オートスイッチ種類(G) D-M9BA シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(B) FKM リード線(m)(Z) 5 弁形式(1) ノーマルクローズ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする