※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222B
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21958099
品番
SGCA222B-1610-B1-GZ
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(10) 3/8
シリーズ
(2) SGC200
使用圧力範囲(MPa)
(16) 0〜1.6
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
リード線(m)
(Z) 5
弁形式
(2) ノーマルオープン
オートスイッチ種類
(G) D-M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード