※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(10) 3/8
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
21958354
品番
SGC221A-0510Y-2WS-B1
参考基準価格(税別)
¥25,360
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(10) 3/8
リード線取出方法
(W) M12コネクタ (4ピン仕様)
使用圧力範囲(MPa)
(05) 0〜0.5
シリーズ
(2) SGC200
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし (磁石なし)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
CADデータダウンロード