※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(10) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
注文コード
21958494
品番
SGC221A-10G10Y-5DD-B2-BS
参考基準価格(税別)
¥29,980
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
接続口径
(10) 3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
使用圧力範囲(MPa)
(10) 0〜1
シリーズ
(2) SGC200
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(B2) ブラケット右側取付
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) None
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ種類
(B) D-M9P
マニュアル
(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
CADデータダウンロード