※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(15) 1/2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
注文コード
21958503
品番
SGC221A-10G15Y-5D-ES
参考基準価格(税別)
¥29,650
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
接続口径
(15) 1/2
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
使用圧力範囲(MPa)
(10) 0〜1
シリーズ
(2) SGC200
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(-) ブラケットなし
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) None
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ種類
(E) D-M9NA
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
CADデータダウンロード