※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC422A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
注文コード
21959894
品番
SGC422A-1025Y-1DO
参考基準価格(税別)
¥28,880
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(25) 1
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
使用圧力範囲(MPa)
(10) 0〜1
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) None
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし (磁石なし)
シリーズ
(4) SGC400
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(-) ブラケットなし
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
CADデータダウンロード