※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC621A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21960007
品番
SGC621A-0540H-5W
参考基準価格(税別)
¥60,670
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(40) 1 1/2
リード線取出方法
(W) M12コネクタ (4ピン仕様)
シリーズ
(6) SGC600
使用圧力範囲(MPa)
(05) 0〜0.5
材質(シール)
(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) None
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(H) 1.8Wタイプ (VO307)
CADデータダウンロード