※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC622A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
21960086
品番
SGC622A-1040Y-5DZ
参考基準価格(税別)
¥57,750
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(40) 1 1/2
使用圧力範囲(MPa)
(10) 0〜1
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(6) SGC600
材質(シール)
(A) NBR
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード