※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC721A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21960129
品番
SGC721A-10G50Y-5TZ
参考基準価格(税別)
¥79,750
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
接続口径
(50) 2
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
シリーズ
(7) SGC700
使用圧力範囲(MPa)
(10) 0〜1
材質(シール)
(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
CADデータダウンロード