CK1A40-50YZ-X1515 クランプシリンダ CK1-Zシリーズ CK1A40 SMC 21969904

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

クランプシリンダ CK1-Zシリーズ CK1A40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21969904品番CK1A40-50YZ-X1515
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-X1515) 両側エアクッション付ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする