※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの エキゾーストクリーナ
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21985374
品番
AMP420-F04B-RT
参考基準価格(税別)
¥25,030
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
4
付属品
(B) ブラケット付
流れ方向
(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
CADデータダウンロード