※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
クリーンロッドレスシリンダ CYPシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
15
標準ストローク(mm)
450
オートスイッチ種類
Y59A
注文コード
21985688
品番
CYP15-450-Y59AS
参考基準価格(税別)
¥138,270
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・標準ストローク・オートスイッチ種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
450
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
Y59A
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
配管ポート位置
(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
CADデータダウンロード