※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGCシリーズ FGDCA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
材質(エレメント)
ポリプロピレン
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
21992417
品番
FGDCA-03-T075-BX78
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(X78) 差圧スイッチ付
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(03) 3/8
ろ過精度(μm)
(075) 75
材質(エレメント)
ポリプロピレン
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(T)ファイバ (ハニカム)
CADデータダウンロード