※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGCシリーズ FGDCA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン 材質(エレメント)ステンレス 材質(エレメントパッキン)(T) フッ素樹脂 管接続口径(04) 1/2 注文コード21992478 品番FGDCA-04-S001T
参考基準価格(税別)¥38,470 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は材質・管接続口径など17種類から選べます 他の種類を見る
材質(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン 管接続口径(04) 1/2 ろ過精度(μm)(001) 1 材質(エレメント)ステンレス エレメント(mm)(A) L250 エレメント種類(S)焼結金属 材質(エレメントパッキン)(T) フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする