※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDCB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
材質(エレメント)
SUS304/エポキシ
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
管接続口径
(06) 3/4
注文コード
21992846
品番
FGDCB-06-M040N
参考基準価格(税別)
¥64,860
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(06) 3/4
ろ過精度(μm)
(040) 40
材質(エレメント)
SUS304/エポキシ
エレメント(mm)
(B) L500 (L250×2)
エレメント種類
(M)マイクロメッシュ
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
CADデータダウンロード