※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
材質(エレメント)
ステンレス
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
21992943
品番
FGDEA-03-S100N-BX77
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
仕様
(X77) 差圧表示器付
材質
(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
管接続口径
(03) 3/8
ろ過精度(μm)
(100) 100
材質(エレメント)
ステンレス
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(S)焼結金属
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
CADデータダウンロード