※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
材質(エレメント)
ブロンズ
材質(エレメントパッキン)
(T) フッ素樹脂
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
21992959
品番
FGDEA-04-B001T-B
参考基準価格(税別)
¥29,840
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
材質
(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
管接続口径
(04) 1/2
ろ過精度(μm)
(001) 1
材質(エレメント)
ブロンズ
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(B)焼結金属
材質(エレメントパッキン)
(T) フッ素樹脂
CADデータダウンロード