※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDEB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
材質(エレメント)
ブロンズ
材質(エレメントパッキン)
(T) フッ素樹脂
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
21993309
品番
FGDEB-03-B010T-BX77
参考基準価格(税別)
¥50,440
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
エレメント(mm)
(B) L500 (L250×2)
管接続口径
(03) 3/8
エレメント種類
(B)焼結金属
材質(エレメント)
ブロンズ
ろ過精度(μm)
(010) 10
材質(エレメントパッキン)
(T) フッ素樹脂
付属品
(B) ブラケット
仕様
(X77) 差圧表示器付
CADデータダウンロード