※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDFA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
材質(エレメント)
SUS304/エポキシ
材質(エレメントパッキン)
(V) FKM
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
21993494
品番
FGDFA-03-M005V
参考基準価格(税別)
¥80,190
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
管接続口径
(03) 3/8
ろ過精度(μm)
(005) 5
材質(エレメント)
SUS304/エポキシ
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(M)マイクロメッシュ
材質(エレメントパッキン)
(V) FKM
CADデータダウンロード