※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGDシリーズ FGDFA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様) 材質(エレメント)コットン 材質(エレメントパッキン)(N) NBR 管接続口径(03) 3/8 注文コード21993519 品番FGDFA-03-P010N-BX77
参考基準価格(税別)¥46,730 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は材質・管接続口径など44種類から選べます 他の種類を見る
付属品(B) ブラケット 仕様(X77) 差圧表示器付 材質(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様) 管接続口径(03) 3/8 ろ過精度(μm)(010) 10 材質(エレメント)コットン エレメント(mm)(A) L250 エレメント種類(P)ペーパ 材質(エレメントパッキン)(N) NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする