※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 材質(エレメント)ステンレス 材質(エレメントパッキン)(A) ノンアスベスト 管接続口径(04) 1/2 注文コード21994483 品番FGDTA-04-S001A
参考基準価格(税別)¥57,730 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は材質・管接続口径など65種類から選べます 他の種類を見る
材質(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 管接続口径(04) 1/2 ろ過精度(μm)(001) 1 材質(エレメント)ステンレス エレメント(mm)(A) L250 エレメント種類(S)焼結金属 材質(エレメントパッキン)(A) ノンアスベスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする