※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂
材質(エレメント)
SUS316
材質(エレメントパッキン)
(V) FKM
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
21994876
品番
FGDTB-04-L040V-B
参考基準価格(税別)
¥129,910
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂
エレメント(mm)
(B) L500 (L250×2)
管接続口径
(04) 1/2
エレメント種類
(L)マイクロメッシュ
材質(エレメント)
SUS316
ろ過精度(μm)
(040) 40
材質(エレメントパッキン)
(V) FKM
付属品
(B) ブラケット
CADデータダウンロード