※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂
材質(エレメント)
SUS304/エポキシ
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
21994885
品番
FGDTB-04-M005N-BX78
参考基準価格(税別)
¥154,020
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂
エレメント(mm)
(B) L500 (L250×2)
管接続口径
(04) 1/2
エレメント種類
(M)マイクロメッシュ
材質(エレメント)
SUS304/エポキシ
ろ過精度(μm)
(005) 5
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
付属品
(B) ブラケット
仕様
(X78) 差圧スイッチ付
CADデータダウンロード