※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM
材質(エレメント)
ブロンズ
材質(エレメントパッキン)
(V) FKM
管接続口径
(10) Rc 1
注文コード
21995436
品番
FGELC-10-B005VA-G1
参考基準価格(税別)
¥349,340
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(G1) G46-10-02M
材質
(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM
管接続口径
(10) Rc 1
ろ過精度(μm)
(005) 5
材質(エレメント)
ブロンズ
エレメント(mm)
(C) L750 (L250 x 3)
エレメント種類
(B)焼結金属
材質(エレメントパッキン)
(V) FKM
CADデータダウンロード