※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR
材質(エレメント)
ブロンズ
管接続口径
(10) Rc 1
注文コード
21995558
品番
FGESA-10-H010A-G1
参考基準価格(税別)
¥153,230
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(G1) G46-10-02M
材質
(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR
管接続口径
(10) Rc 1
ろ過精度(μm)
(010) 10
材質(エレメント)
ブロンズ
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(H)ファイバ
CADデータダウンロード