※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGEシリーズ FGESA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR 材質(エレメント)SUS316 材質(エレメントパッキン)(N) NBR 管接続口径(10) Rc 1 注文コード21995585 品番FGESA-10-L005NA-G1
参考基準価格(税別)¥384,590 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は材質・管接続口径など30種類から選べます 他の種類を見る
オプション(G1) G46-10-02M 材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR 管接続口径(10) Rc 1 ろ過精度(μm)(005) 5 材質(エレメント)SUS316 エレメント(mm)(A) L250 エレメント種類(L)マイクロメッシュ 材質(エレメントパッキン)(N) NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする