※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGEシリーズ FGESA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR 材質(エレメント)ブロンズ 材質(エレメントパッキン)(N) NBR 管接続口径(20) Rc 2 注文コード21995655 品番FGESA-20-B002NA-G2
参考基準価格(税別)¥215,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は材質・管接続口径など30種類から選べます 他の種類を見る
オプション(G2) G46-10-02X3 材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR 管接続口径(20) Rc 2 ろ過精度(μm)(002) 2 材質(エレメント)ブロンズ エレメント(mm)(A) L250 エレメント種類(B)焼結金属 材質(エレメントパッキン)(N) NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする