※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR
材質(エレメント)
SUS316
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
管接続口径
(10) Rc 1
注文コード
21995856
品番
FGESB-10-L005NA-G1
参考基準価格(税別)
¥643,880
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(G1) G46-10-02M
材質
(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR
管接続口径
(10) Rc 1
ろ過精度(μm)
(005) 5
材質(エレメント)
SUS316
エレメント(mm)
(B) L500 (L250 x 2)
エレメント種類
(L)マイクロメッシュ
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
CADデータダウンロード