※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGEシリーズ FGESB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR 材質(エレメント)ステンレス 材質(エレメントパッキン)(N) NBR 管接続口径(20) Rc 2 注文コード21996023 品番FGESB-20-S010NA-G1
参考基準価格(税別)¥320,870 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は材質・管接続口径など21種類から選べます 他の種類を見る
オプション(G1) G46-10-02M 材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR 管接続口径(20) Rc 2 ろ過精度(μm)(010) 10 材質(エレメント)ステンレス エレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2) エレメント種類(S)焼結金属 材質(エレメントパッキン)(N) NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする