※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21996154
品番
FGETA-10-S002A
参考基準価格(税別)
¥264,270
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
タイプ
ボルト締め
管接続口径
(10) Rc 1
ろ過精度(μm)
(002) 2
材質(エレメント)
ステンレス
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(S)焼結金属
材質(エレメントパッキン)
(A) ノンアスベスト
CADデータダウンロード