※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21996188
品番
FGETA-20-H075
参考基準価格(税別)
¥193,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
タイプ
ボルト締め
管接続口径
(20) Rc 2
ろ過精度(μm)
(075) 75
材質(エレメント)
ブロンズ
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(H)ファイバ
CADデータダウンロード