※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
材質(エレメント)
SUS316
材質(エレメントパッキン)
(T) フッ素樹脂
管接続口径
(10) Rc 1
注文コード
21996224
品番
FGETB-10-L010T
参考基準価格(税別)
¥687,940
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
エレメント(mm)
(B) L500 (L250 x 2)
管接続口径
(10) Rc 1
エレメント種類
(L)マイクロメッシュ
材質(エレメント)
SUS316
ろ過精度(μm)
(010) 10
材質(エレメントパッキン)
(T) フッ素樹脂
タイプ
ボルト締め
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200