※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
材質(エレメント)
ステンレス
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
管接続口径
(20) Rc 2
注文コード
21996276
品番
FGETB-20-S040N
参考基準価格(税別)
¥367,100
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
エレメント(mm)
(B) L500 (L250 x 2)
管接続口径
(20) Rc 2
エレメント種類
(S)焼結金属
材質(エレメント)
ステンレス
ろ過精度(μm)
(040) 40
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
タイプ
ボルト締め
CADデータダウンロード