※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21996389 品番 FGGLB-20-S070TA
参考基準価格(税別)¥480,100 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
オプション(-) なし(プラグ付) 材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM ろ過精度(μm)(070) 70 材質(エレメント)ステンレス エレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2) エレメント種類(S)焼結金属 材質(エレメントパッキン)(T) フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする