※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR 材質(エレメント)ポリプロピレン 注文コード21996583 品番FGGSC-20-T020A-G1
参考基準価格(税別)¥242,850 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
オプション(G1) G46-10-02M (接液部黄銅) 材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR ろ過精度(μm)(020) 20 材質(エレメント)ポリプロピレン エレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3) エレメント種類(T)ファイバ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする