曜日別特売
CEP1F20-50L-M9BWZ-XC22 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1F20 SMC 21998954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1F20

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWコネクタ(-) コネクタ付注文コード21998954品番CEP1F20-50L-M9BWZ-XC22
参考基準価格(税別)¥85,420販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50取付支持形式(F) ロッド側フランジ形ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(Z) 5コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする