※点灯時

ITK-40A トルンダーZ 飛散防止無し 板通 22019926 ITK-40A トルンダーZ 飛散防止無し 板通 22019926

トルンダーZ 飛散防止無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22019926 品番ITK-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。
捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。
蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。
粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ!
軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0〜2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。
フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。
捕虫面積の広い特殊フィルム
環境に優しい特殊粘着剤を採用
食品衛生法適合素材を使用。
転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)

消費電力(W)40 用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部) 付属品転倒防止用アンカープレート、ワイヤー、捕虫フィルム1枚 仕様誘虫灯/40形1本 質量(kg)約5.7 電源AC100V 60Hz 範囲(誘虫)5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470 電源コード(m)1.7 寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間 フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350
注意
※防水・防爆構造になっておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする