※サンプル画像 (左側上から3段目が本製品に近い外観です)
SMC
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
J79W
注文コード
22030689
品番
REAS25-500-J79W
参考基準価格(税別)
¥93,060
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J79W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード