※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
250C
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(02) 1/4
注文コード
22035957
品番
AME250C-F02-HV
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
250C
ねじの種類
(F) G
接続口径
(02) 1/4
付属品
(-) なし
IN・OUT逆方向
(-) なし
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
CADデータダウンロード