※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
350C
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(03) 3/8
注文コード
22036036
品番
AME350C-F03B-FHRV
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
350C
ねじの種類
(F) G
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット
材質(ゴム)
フッ素ゴム
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
CADデータダウンロード