※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
350C
接続口径
(04) 1/2
注文コード
22036045
品番
AME350C-N04-F
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
350C
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(04) 1/2
付属品
(-) なし
材質(ゴム)
フッ素ゴム
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード