※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
550C
接続口径
(06) 3/4
注文コード
22036133
品番
AME550C-06-FR
参考基準価格(税別)
¥48,840
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
550C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(06) 3/4
付属品
(-) なし
材質(ゴム)
フッ素ゴム
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向
CADデータダウンロード