アヅミ産業
アヅミ産業の ラップ・消耗品・食品包材
アヅミ産業の 食品容器
アヅミ産業の オードブル容器
丸型オードブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚×5袋)
タイプ
エメラルド セット
注文コード
22063704
品番
TOMー380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
蓋付きです。
適合
3〜4人前
材質
本体:HIPS/蓋:OPS
直径(Φmm)
389
高さ(mm)
41
タイプ
エメラルド セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980