曜日別特売
CDG5FA80SV-100-G5BAZ ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA80SV SMC 22077564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA80SV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード22077564品番CDG5FA80SV-100-G5BAZ
参考基準価格(税別)¥156,090販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(Z) 5材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする