曜日別特売
LWBM-82-M6-35 カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22079042

LWBM-82-M6-35 カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22079042
LWBM-82-M6-35 カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22079042

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6取付長(mm)35寸法R(mm)82注文コード22079042品番LWBM-82-M6-35
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)35回し半径(mm)82材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール寸法R(mm)82寸法H(mm)30寸法T(mm)20寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)22.5寸法h(mm)(0°)19.5寸法h(mm)(90°)18.5寸法MM6寸法Lm(mm)35質量(g)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする