LWBMS-101-M8-20 カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22079164

LWBMS-101-M8-20 カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22079164
LWBMS-101-M8-20 カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22079164

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8取付長(mm)20寸法R(mm)101注文コード22079164品番LWBMS-101-M8-20
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)20回し半径(mm)101材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール寸法R(mm)101寸法H(mm)40寸法T(mm)25寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)27寸法h(mm)(0°)25.3寸法h(mm)(90°)23.8寸法MM8寸法Lm(mm)20質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする