※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16CKH0

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22080014 品番XMA-16CKH0-XQ1A
参考基準価格(税別)¥68,480 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ16 材質(シール)Kalrez、配合NO.:4079 温度範囲(℃)5〜150 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下 フランジタイプCF オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- インジケータなし オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面:左 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする