フランジサイズ25材質(シール)FKM For Plasma;配合NO.:3310-75温度範囲(℃)5~60仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数2ケ付インジケータなしオートスイッチ種類有接点オートスイッチ、 グロメット、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:AC/DC24V以下、AC/DC48V以下、AC/DC100V以下オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側