フランジサイズ25材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80温度範囲(℃)5~60仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数2ケ付インジケータなしオートスイッチ種類有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100Vオートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側